Beli Timbangan Beban di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. KRISBOW Digital Platform Scale (Timbangan Duduk Digital)
    Mulai

    Rp1.799.900

    KRISBOW Digital Platform Scale (Timbangan Duduk Digital)
    Deskripsi:
    Timbangan digital platform dengan kapasitas besar dan pembacaan cepat melalui layar LCD. Cocok untuk penimbangan dalam gudang, logistik, dan produksi.
  2. SOJIKYO Digital Scale Pricing (Timbangan Digital)
    Mulai

    Rp9.999.900

    SOJIKYO Digital Scale Pricing (Timbangan Digital)
    Deskripsi:
    ACS Electronic Counting Scale adalah sejenis alat penimbangan multifungsi. Ini tidak hanya menghitung dengan tepat dan cepat, tetapi juga beroperasi dengan mudah. Timbangan ini telah menggunakan mikroprosesor chip tunggal canggih dan sel beban presisi tinggi, sehingga stabil dan tahan lama digunakan. Skala ini mengadopsi tampilan LED super terang, dan dapat menggunakan daya AC atau DC untuk memiliki fitur peringatan bip tegangan rendah, pengisian otomatis baterai DC, dll. Cash 40PR dapat digunakan sebagai mesin kasir dengan menyambungkan lack kasir dan barcode scanner. Oleh karena itu, ini banyak digunakan di toko retail.
    atribut:
    • Type: Skala Komputasi Harga Elektronik
    • Keyboard: 192 Tombol Stainless Steel dengan 4000 memori rekam harga
    • Unit Measuring: Kg/ Lb/ Oz
    • Platter Material: Stainless Steel
    • Platter Size (cm): 33x24
    • Power Source: AC: 110/220 V (± 10%)
    • Load Capacity (kg): 40
    • Accuracy (g): 5
  3. ACIS Timbangan Digital (Neraca Digital)
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp1.499.900

    ACIS Timbangan Digital (Neraca Digital)
    Deskripsi:
    - High accuracy (1/15000). - Solid and reliable design. - Large stainless steel weighing pan. - Rechargeable battery powered. - AC Adaptor Included. - Backlight LCD display. - Bubble level and adjustable feet.
    atribut:
    • Pan Size (mm): 210x250
  4. SOJIKYO Mega Floor Scale
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp5.199.900

    SOJIKYO Mega Floor Scale
    Deskripsi:
    Indikator timbangan XK3190-A12 + (E) mengadopsi kecepatan cepat, presisi tinggi Σ-Δ A / D teknologi konversi dan teknologi perangkat lunak anti-getaran khusus, banyak digunakan dalam skala platform elektronik, timbangan lantai elektronik, skala konversi mekanik-elektronik dan sebagainya sistem penimbangan statis dilengkapi dengan 1-4 sel beban.
    atribut:
    • Type: Timbangan Lantai Elektronik Nirkabel
    • Keyboard: 6 Kunci
    • Unit Measuring: Kg/ Lb/ Oz/ lainnya
    • Power Source: AC: 110/220 V (± 10%) atau DC: 4 V/4Ah baterai isi ulang
    • Platform Material: Platform Baja kotak-kotak
  5. Yuei Caster Caster Heavy Duty Low Profile (Kastor Beban Berat)
    Mulai

    Rp189.900

    Yuei Caster Caster Heavy Duty Low Profile (Kastor Beban Berat)
    Deskripsi:
    -A small size low floor type heavy duty caster designed for heavy weight objects such as large scale machinery and equipment. _x000D_-Plate Type_x000D_-With bearing_x000D_-Low Floor Type_x000D_-Flexible Type
    atribut:
    • Metal Fitting Materials: Steel
    • Metal Fitting Surface Treatment: Trivalent Unichrome Plated
  6. OneMed Scale Digital Kitchen (Timbangan Dapur)
    Mulai

    Rp159.900

    OneMed Scale Digital Kitchen (Timbangan Dapur)
    Deskripsi:
    Electronic Cooking Scale, Timbangan Dapur digital Type: EK5055 OneMed Spesifikasi: - ISO 9001:2000 certified by SGS - High precision strain gauge sensor - 13 mm LCD display - Division: 1 gram - Berat beban maks: 5 kg / 11 lb - Auto Zero / auto off - Low Battery / Overweight warning - Ukuran: 20 cm x 15 cm x 5 cm - Kapasitas timbang max 5kg - Ketelitian (graduation) 1 gram - Kaca terbuat dari bahan tempered glass yang kuat dan tidak gampang pecah - Ada tombol zero/tare - Baterai AAA - Auto off Satuan: unit
    atribut:
    • Maximum Weight Capacity (kg): 5
  7. CMOS Digital Platform Scale (Timbangan Duduk Digital)
    Mulai

    Rp1.399.900

    CMOS Digital Platform Scale (Timbangan Duduk Digital)
    Deskripsi:
    Timbangan digital yang akurat dengan indikator untuk berat dan harga. Serta sudah teregistrasi resmi dari badan metrologi.
    atribut:
    • Resolution (g): 10
    • Color: Grey Platinum
    • Size (mm): 750x410x160
    • Pansize (mm): 400x500
  8. SOJIKYO Timbangan Meja Anti Air (Timbangan Duduk Tahan Air)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp2.999.900

    SOJIKYO Timbangan Meja Anti Air (Timbangan Duduk Tahan Air)
    atribut:
    • Waterproof: RS232 Port for Computer Platform
  9. SOJIKYO Wireless Floor Scale
    Mulai

    Rp4.299.900

    SOJIKYO Wireless Floor Scale
    Deskripsi:
    ACS / TCS Electronic Computing Scale adalah sejenis alat penimbangan multifungsi. Ini tidak hanya menghitung dengan tepat dan cepat, tetapi juga beroperasi dengan mudah. Timbangan ini telah menggunakan mikroprosesor chip tunggal canggih dan sel beban presisi tinggi, sehingga stabil dan tahan lama digunakan. Skala ini mengadopsi tampilan LED super terang, dan dapat menggunakan daya AC atau DC untuk memiliki fitur peringatan bip tegangan rendah, pengisian otomatis baterai DC, dll. Oleh karena itu, ini banyak digunakan di perusahaan industri dan industri lain sebagai alat berat.
    atribut:
    • Type: Timbangan Lantai Elektronik
    • Keyboard: 24 Kunci
    • Unit Measuring: Kg
    • Platter Material: Stainless Steel
    • Platter Size (cm): 52x62
    • Power Source: AC: 110/220 V atau DC: 6 V/2.5Ah baterai isi ulang
    • Load Capacity (kg): 300
    • Accuracy (kg): 0.1
  10. ZEMIC Load Cell Tipe Tarik (Sensor Beban Tarik)
    Mulai

    Rp1.999.900

    ZEMIC Load Cell Tipe Tarik (Sensor Beban Tarik)
    Deskripsi:
    Zemic H3 load cells are available in the capacities 25kg to 30t and 100lb to 20klb. Alloy steel, sealed by adhesive inside, oil-proof, waterproof and anti-corrosion, suitable for all kinds of environments. S beam design, tension and/or compression loading possible, easy installation, suitable for crane scale, mechanical conversion scale, hopper scale and other electronic weighing devices. Safe and anti-explosive product, can be used in atrocious environment and hazardous areas.
    atribut:
    • Recommended Excitation Voltage (V): 5-12
    • Compensated Temperature (°C): -10 to 40
    • Maximum Excitation Voltage (V): 18
    • Operating Temperature (°C): -35 to 65
  11. SOJIKYO Platform Bench Scale
    Mulai

    Rp1.199.900

    SOJIKYO Platform Bench Scale
    Deskripsi:
    Skala Platform Elektronik adalah sejenis alat penimbangan multifungsi. Ini tidak hanya menghitung dengan tepat dan cepat, tetapi juga beroperasi dengan mudah. Timbangan ini telah menggunakan mikroprosesor chip tunggal canggih dan sel beban presisi tinggi, sehingga stabil dan tahan lama digunakan. Skala ini mengadopsi tampilan LED super terang, dan dapat menggunakan daya AC atau DC untuk memiliki fitur peringatan bip tegangan rendah, pengisian otomatis baterai DC, dll. Oleh karena itu, ini banyak digunakan di perusahaan industri dan industri lain sebagai alat berat.
    atribut:
    • Type: Skala Platform Elektronik
    • Keyboard: 20 kunci dengan 3 memori per-set harga satuan
    • Unit Measuring: G/Kg/ Lb/ Oz
    • Platter Material: Stainless Iron
    • Platter Size (cm): 34x30
    • Power Source: AC: 110/220 V (± 10%) atau DC: 4V/4Ah baterai isi ulang
    • Load Capacity (kg): 60
    • Accuracy (g): 5
  12. ZEMIC Load Cell Tipe Tekan (Sensor Beban Tekan)
    Mulai

    Rp6.399.900

    ZEMIC Load Cell Tipe Tekan (Sensor Beban Tekan)
    Deskripsi:
    Stainless steel IP68 Compression load cell Test certificate no. D09-07.03 Revision 1Hermetically sealedSuitable for vehicle and hopper scales andvehicle testing facilitiesBuilt-in surge arrestorsHigh accuracyCurrent calibrated (SC-option)
  13. SOJIKYO Digital Platform Scale
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp1.699.900

    SOJIKYO Digital Platform Scale
    Deskripsi:
    ACS/TCS Electronic Price Computing Scale adalah sejenis alat penimbangan multifungsi. Timbangan ini tidak hanya menghitung dengan tepat dan cepat, tetapi juga beroperasi dengan mudah. Timbangan tersebut telah menggunakan mikroprosesor chip tunggal canggih dan load cell presisi tinggi, sehingga stabil dan tahan lama digunakan. Timbangan ini mengadopsi tampilan LED, dan dapat menggunakan daya AC atau DC untuk memiliki fitur tidur otomatis, hemat energi, tampilan tegangan, peringatan bip tegangan rendah, pengisian daya baterai DC secara otomatis, penyimpanan harga satuan, perubahan, dll. Oleh karena itu, itu banyak digunakan dalam bisnis atau industri lain sebagai instrumen penghitungan harga.
    atribut:
    • Material: Stainless Steel
    • Power: Hybrid with electricity and batteries (included)
  14. ZEMIC Load Cell Double Ended (Sensor Beban Ganda)
    Mulai

    Rp6.599.900

    ZEMIC Load Cell Double Ended (Sensor Beban Ganda)
    Deskripsi:
    Nickel plated alloy steel IP67 dual shear beam load cell.High accuracy.Suitable for truck and track scales and other heavy weighing devices.Sealed construction
  15. ZEMIC Load Cell Balok Ganda (Sensor Beban Tipe Balok Ganda)
    Mulai

    Rp2.599.900

    ZEMIC Load Cell Balok Ganda (Sensor Beban Tipe Balok Ganda)
    Deskripsi:
    Zemic HM9A load cells are available in the capacities 10t to 50t, alloy steel construction, nickel plated, hermetically welded, oil-proof, waterproof and anti-corrosive gas and medium making it suitable for all kinds of environments. Dual shear beam, suitable for electronic truck scales, railway scales and other electronic weighing devices.
  16. DAIJIN Digital Scale Digital Sitting (Timbangan Digital)
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp1.999.900

  17. SOJIKYO Price Computing Scale with Pole
    Mulai

    Rp999.900

    SOJIKYO Price Computing Scale with Pole
    atribut:
    • Load Capacity (kg): 40
    • Display: LED Dual Display / Front and back screen on pole
    • Material: #304 Stainless Steel
    • Power: Hybrid with electricity or Battery Recharable
    • Accuracy (g): 5
    • Keyboard: 20 keys with 3 memory record unit prices
    • Platter Size (cm): 33x24
  18. KRISBOW Hand Pallet (Troli Palet Manual)
    Rating:
    95% of 100
    (4)
    Mulai

    Rp3.999.900

    KRISBOW Hand Pallet (Troli Palet Manual)
    Deskripsi:
    Hand Palet Krisbow adalah hand palet dengan dimension product 550x1150mm yang digunakan untuk mengangkat beban secara manual dalam proses pemindahan benda
  19. DRI Webbing Sling Double Ply for Load 3Ton (Tali Angkat / Sling Sabuk)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp119.900

    DRI Webbing Sling Double Ply for Load 3Ton (Tali Angkat / Sling Sabuk)
    Deskripsi:
    Webbing sling umumnya terbuat dari bahan dasar 100% Materials webbing polyester berkekuatan tinggi yang diproduksi berdasarkan standard Eu-ropean Normalization (EN). Selain polyester, Materials dasar webbing juga dapat dibuat dari Nylon. Pembuatan webbing sling dilakukan secara spesifik sesuai kebutuhan berdasarkan penggunaan serta Batas Beban Angkat (Working Load Limit/WLL). Webbing sling dapat pula diproduksi bersamaan dengan aksesoris angkat lainnya yang seperti Masterlink, Shackles, Hooks dan lain-lain.
    atribut:
    • Color: Yellow
    • Material: Polyester
    • Safety Factor: 7:1
    • Width (mm): 90
    • Working Load Limit (t): 3
Daftar Harga Timbangan Beban Terbaru November 2026
KRISBOW Digital Platform Scale (Timbangan Duduk Digital)Rp1.799.900
SOJIKYO Digital Scale Pricing (Timbangan Digital)Rp9.999.900
ACIS Timbangan Digital (Neraca Digital)Rp1.499.900
SOJIKYO Mega Floor ScaleRp5.199.900
Yuei Caster Caster Heavy Duty Low Profile (Kastor Beban Berat)Rp189.900
OneMed Scale Digital Kitchen (Timbangan Dapur)Rp159.900
CMOS Digital Platform Scale (Timbangan Duduk Digital)Rp1.399.900
SOJIKYO Timbangan Meja Anti Air (Timbangan Duduk Tahan Air)Rp2.999.900
SOJIKYO Wireless Floor ScaleRp4.299.900
ZEMIC Load Cell Tipe Tarik (Sensor Beban Tarik)Rp1.999.900

Data diperbarui pada 13/11/2026 (Harga belum termasuk PPN)